ス-5SN フィラーノートA5 普通横罫2穴マージン罫入 コクヨ 27174805

フィラーノートA5 普通横罫2穴マージン罫入

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
5mm方眼罫
内容量1冊注文コード27174805品番ス-5SN
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

製本/スパイラルとじ。

サイズA5材質表紙(表・裏)/色厚板紙枚数40行数-紙質中紙/上質紙5mm方眼罫中紙寸法縦(mm)210中紙寸法横(mm)157

商品説明動画

フィラーノート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27174796
2020-11-11
用途: 普段の学習用.
国立大学法人群馬大学教育・研究機関

紙の厚さや,ボールペンインクの乗り具合がちょうどよい.このノートはだいぶ前からのリピーターである.

対象商品 : 27174805
2020-10-05
用途: 作業メモ
鉱業

商品は問題ない。ただ、商品をあけてみたらノートの高さより低いダンボールに立てて入っていたのでノートが折れてきた。ただ、箱の底にいれればよかっただけなはずなのに客のこと、配送のこと、なにも考えないで詰めている。使えなくは無いけど中古品買ったわけじゃないので非常に腹立たしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする