曜日別特売
ス-10BN フィラーノートB5 2穴 コクヨ 27174823

フィラーノートB5 2穴

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
中横罫(マージン罫入り)
内容量1冊注文コード27174823品番ス-10BN
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

6号B5サイズ。
製本/スパイラルとじ。

サイズB5中横罫(マージン罫入り)材質表紙(表・裏)/色厚板紙枚数40行数35紙質中紙/上質紙中紙寸法縦(mm)257中紙寸法横(mm)191

商品説明動画

フィラーノート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27174814
2023-11-25
用途: 商品管理帳等々
飲食業

罫線の大きさも使い勝手もちょうど良く重宝しております。

対象商品 : 27174814
2020-11-11
用途: 普段の学習用.
国立大学法人群馬大学教育・研究機関

非常に使いやすい.重要な部分は後で抜き取って整理できるので重宝している.

対象商品 : 27174814
2020-04-22
用途: 見積り作業用

このノートを知るまでは自分で線を引いていたので、最初から線が引いてあるのはありがたいです。
2穴なのでファイルにも閉じることができて満足しております。

対象商品 : 27174823
2018-02-09
用途: 打ち合わせや現場でのメモ等
株式会社真空技研

打ち合わせなどに行き内容をメモした後そのまま保管するだけでなく、パンチ穴付なのでファイルできるのが購入のポイントでした。また、現場などでの簡単な図や説明などを書き、渡す際に切っても他のページにダメージが残らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする