コクヨ
ネガアルバム台紙なしタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
27175216
品番
ア-209B
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
B4サイズ
仕様
透明PPケース入り、インデックスシート・タイトルカード付き
材質
表紙/R-PP
外寸横幅(mm)
252
外寸厚(mm)
28
とじ具の種類
天とじ具タイプ(2穴)
外形寸法縦(mm)
363
注意
※当商品は、台紙寸法が正B4サイズよりタテが24mmヨコが17mm短くなっています。