コクヨ
フォトファイルA4替台紙フィルム用ネガ&パノラマポケット用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(5枚)
注文コード
27175252
品番
ア-M920N
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
サイズ
A4サイズ
枚数
5
縦(mm)
302
横(mm)
230
収納枚数(枚)
4
ポケット寸法縦(mm)
258
ポケット寸法横(mm)
105
注意
※収容枚数は、1ポケットに2枚入れた時の枚数です。