タイ-10N タイプ用紙無地A4 コクヨ 27175688

タイプ用紙無地A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード27175688品番タイ-10N
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

紙の色が白く、印字が鮮明
強い打字にも負けない強じんな紙質です。

サイズA4枚数50紙厚(g/m2)28縦(mm)297横(mm)210紙質タイプ用紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする