タ-PC21W タックインデックス<パソプリ> コクヨ 27175916

タ-PC21W タックインデックス<パソプリ> コクヨ 27175916
タ-PC21W タックインデックス<パソプリ> コクヨ 27175916

タックインデックス<パソプリ>

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(12片×10枚)
無地
ラベルサイズ(mm)23×29
内容量1袋(12片×10枚)注文コード27175916品番タ-PC21W
参考基準価格(税別)¥205販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

手書きはもちろん、インクジェットプリンタでも印刷可能です。
カンタン編集・印字ソフト<合わせ名人4・パソプリ機能>を利用すれば、文字の位置合わせが簡単にできます。さらに無地の場合は、枠パターンやカラーを選択し、印字ができます。
ラベル本体は、厚め(約0.14mm)の普通紙なので丈夫です。
インクジェットプリンタでの設定が簡単で少量使用に適した「ハガキサイズ(148×100mm)」です。
ラベルをほぼ等間隔に貼れる便利なゲージ台紙付き。

用途手書きでも、インクジェットプリンタでも使用できる、両用タイプのタックインデックス種類無地仕様JEシートサイズ(mm)148×100紙厚(mm)ラベル本体:約0.14mm(総厚約170g/m2・約0.20mm)ラベルサイズ(mm)23×29
注意
-
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

タックインデックス<パソプリ> 手書きもインクジェットプリンタでも使える
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 事務作業時
建設業・工事業

インクジェットプリンターで印刷できるので非常に便利です。手書きに比べて綺麗で時間もかからないので非常に助かります

2026-02-01
用途: 仕入帳・費目別の領収書綴りのインデックス
卸売・小売業

以前はインデックスを全て手書きしていましたが、パソコン入力してインクジェットプリンターで印刷できるので助かっています。

2026-02-18
用途: 工事書類の見出し

複合機でハガキに設定しています。キレイに仕上がります。

2025-02-20
用途: 文書整理
その他業種

ウェブで簡単作成ができるので手書きする事が無く、重宝しています。

対象商品 : 27175864
2023-12-17
用途: インデックスとして利用

使い勝手がいいです。引き渡しの際の保証書や取扱説明書の数が多いので使用します。手書きでもいいのかもしれませんが、字が汚いので印字された形が良いので購入しました。WEB上でレイアウトが出来、すぐにプリントアウトできます。不器用な自分でもすぐに出来ました。

対象商品 : 27175864
2023-06-29
用途: 書類の整理時
教育・研究機関

専用ソフトをダウンロードすればパソコンからの印刷が出来、書類の整理に大変役立ちます。

対象商品 : 27175864
2022-07-07
用途: 書類作成時
卸売・小売業

住んでいる地域のホームセンターでは取扱いが無かったので、こちらで購入出来てとても助かりました。

対象商品 : 27175864
2023-02-07
用途: 書類整理
株式会社ルミナス医療・福祉・介護関連業

発売時から使用していますので使いやすく助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする