コクヨ
タックタイトル再生紙
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1袋(2片×17枚)
1袋(27片×17枚)
1袋(2片×17枚)
1袋(18片×17枚)
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2片×17枚)
注文コード
27176022
品番
タ-E70-25N
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます。
シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています。
再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 041
グリーン購入法
適合
ラベルサイズ(mm)
43×120
紙質
再生材配合率/ラベル:古紙パルプ配合率70%
材質
ラベル/古紙パルプ配合
仕様
CQ
注意
※インクリボンは、紙用(NS-TBR1)をお使いください。