曜日別特売
ST-2M スチールトレー A4縦2段 コクヨ 27178122

ST-2M スチールトレー A4縦2段 コクヨ 27178122
ST-2M スチールトレー A4縦2段 コクヨ 27178122
ST-2M スチールトレー A4縦2段 コクヨ 27178122
ST-2M スチールトレー A4縦2段 コクヨ 27178122
ST-2M スチールトレー A4縦2段 コクヨ 27178122

スチールトレー A4縦2段

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27178122品番ST-2M
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

こちらのスチールトレーは可動式の2段タイプです。使わない時にはトレーを上下に重ねて、トレーひとつ分のスペースに置くことができます。トレー前面にはラベルを入れられるので、書類の分類もしやすくなります。扱う書類の数が多い、デスクのスペースが少ないけれどたくさんの書類を分類・処理したいという場合には、より収納力が高い3段タイプもお選びいただくと安心です。見出しカード付きで、カードには「入」「出」「未決」「既決」があらかじめ印刷されています。
素材は、事務用品素材としてもおなじみのスチール製ですので、高い耐久性で長く使用できる製品です。色は馴染みやすいベーシックなライトグレーで、どんなオフィスにもマッチします。

材質本体:スチール種類2段収納サイズA4外寸法・幅(mm)241外寸法・高さ(mm)104外寸法・奥行(mm)338
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする