曜日別特売
ノ-30S10-5NLG キャンパスノート(用途別) コクヨ 27178804

キャンパスノート(用途別)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊方眼罫罫幅(mm)5色(表紙)ライトグリーン注文コード27178804品番ノ-30S10-5NLG
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

定番の5mm方眼罫(10mm実践入り)。
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。
画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました.
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)

サイズセミB5方眼罫枚数30縦(mm)252横(mm)179紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)5製本無線とじ色(表紙)ライトグリーン

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 万能ノート
その他業種

趣味の世界ですが、機械設計のアイデアや図面をスケッチするのに使っています。
1センチの方眼罫なので定規、ものさしも不要で自由自在に描けます。

対象商品 : 27178795
2020-03-01
用途: 子ども用の学習ノート
教育・研究機関

とても使いやすいし、表紙の色もきれいなので、子どもがとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする