曜日別特売
ノ-3CATNX5 キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫 コクヨ 27180116

ノ-3CATNX5 キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫 コクヨ 27180116
ノ-3CATNX5 キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫 コクヨ 27180116
ノ-3CATNX5 キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫 コクヨ 27180116
ノ-3CATNX5 キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫 コクヨ 27180116
ノ-3CATNX5 キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫 コクヨ 27180116
ノ-3CATNX5 キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫 コクヨ 27180116
ノ-3CATNX5 キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫 コクヨ 27180116

キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5冊)注文コード27180116品番ノ-3CATNX5
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。

サイズセミB5枚数30A罫縦(mm)252横(mm)179行数30紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)7製本無線とじ

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27180116
2025-12-24
用途: 作業日報
有限会社 生駒工務店建設業・工事業

作業日報を付けていますが、今回はちょっと奮発して、この商品を購入してみました。
線も引きやすく紙質も良いので、毎日気持ち良く書き込めれそうです。

対象商品 : 27180116
2025-04-27
用途: 記録
国立大学法人東京大学教育・研究機関

鉄板です。綺麗に書けるし、考えがまとめやすいです。
ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 27180116
2023-12-17
用途: 学習教室で中学生のご褒美に提供しています。
きよみず学習教室教育・研究機関

紙質がよく、思わず書きたくノートです。学習意欲向上、間違いなし。

対象商品 : 27180116
2022-05-09
用途: 社内教育他会議記録簿
製造業

この価格で5冊入りなのに驚きました。
配送もとてもはやいのでいつも助かっています。

対象商品 : 27180116
2021-03-11
用途: 事務

ドットが入っていることで線が引きやすくとても気に入ってます。色もどれも綺麗でいいですね!

対象商品 : 27180116
2020-05-16
用途: 普段使いです
その他業種

最近、ノートが高くなりこの値段はとても助かります。品質もとてもしっかりとしています。

対象商品 : 27180116
2020-05-10
用途: 仕事毎のメモに使う。
ミツイコレクション教育・研究機関

5冊入りで、各色も違うので仕事別に試用できてよい。

対象商品 : 27180116
2019-02-17
用途: 教室の生徒の学習用
ECCジュニアBS

商品名と画像だけではこの大きさを確認できなかった。他のノートと大きさが揃わず失敗・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする