ノ-D3ULTN キャンパスノート(幅広ドット入り罫線)UL罫 コクヨ 27180134

キャンパスノート(幅広ドット入り罫線)UL罫

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27180134品番ノ-D3ULTN
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

マス目の代わりに、ドットが程よいガイドになるので、はじめて横罫線を使う小中学生にぴったりです。
ドット入り罫線は、罫線上に小さな「ドット」が等間隔に並んでいます。そのドットを上手く活用することで、美しく書くことが出来ます。
行の幅が広いので、大きな文字でも無理なく書けます。
ドット入り罫線の特長/文頭がきれいに揃えられます。/文字の大きさや間隔を揃えられます。/図形の頂点や表の枠線の目印になります。/短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。/ドットを目印に資料がきれいに貼れます。/タテ書きでも文字をきれいに揃えられます。
罫線の色は鉛筆と区別がつきやすい青緑色。

サイズセミB5枚数30縦(mm)252横(mm)179行数21紙質中紙/上質紙(森林認証紙)UL罫製本無線とじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする