曜日別特売
ノ-226BN-R キャンパスノートミニサイズ5号(A6)B罫 コクヨ 27180475

キャンパスノートミニサイズ5号(A6)B罫

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード27180475品番ノ-226BN-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170

特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タテ線が正確に引けるよう、センターに三角形のメモリ点を配置しました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズA6罫幅(mm)6枚数56縦(mm)148横(mm)105行数21紙質上質紙B罫製本無線とじ色(表紙)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27180466
2018-06-19
用途: バッグの中に常備して「なんでも帳」に活用。旅行では行き先別の記録に。
アダチ創芸

角が丸くなっていてバッグなどの出し入れがやりやすくて良い。表紙のデザインもスッキリしていて好みのラベルなどで分類しやすい。

対象商品 : 27180502
2016-10-17
用途: 連番記録表
有本化学工業株式会社

毎日一度数字の記入だけなので、コンパクトで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする