曜日別特売
ノ-205U キャンパスノート太横罫 コクヨ 27180615

キャンパスノート太横罫

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズA4
枚数50
太横罫
行数31
内容量1冊注文コード27180615品番ノ-205U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
サイズA4枚数50太横罫縦(mm)297横(mm)210行数31紙質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27180615ノ-205U75560696ノ-205UNノ-205U キャンパスノート太横罫 コクヨ 75560696キャンパスノート太横罫コクヨ1冊
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27180633
2022-04-10
用途: 作業日誌
農・林・水産業

普通の文房具屋さんにはなかなか置いていない太罫のノートです。手袋をはめた状態や寒さで手が震える状態でもキチンと記入できます。

対象商品 : 27180633
2021-10-16
用途: 入金帳に使用
有限会社横山自動車工業所

この商品、各書店を含め文房具屋さんで探しますが置いてありません。
こちらで注文すると直ちに届くのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする