ノ-108S5-D キャンパスノート方眼罫 A5 コクヨ 27180764

キャンパスノート方眼罫 A5

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27180764品番ノ-108S5-D
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

図や表が書きやすい5mm方眼罫。上部にタイトル欄があります。
罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。
筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。
中紙枚数は、たっぷり使える80枚です。
ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズA5枚数80方眼罫罫幅(mm)5縦(mm)210横(mm)148紙質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ

商品説明動画

大人キャンパス<方眼罫>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27180764
2017-06-18
用途: 自己学習
製造業

本日届きました。注文当日に発送頂き有難うございました。注文後の画面に翌々日以降の発送と記されていたので、大変ショックを受け、酷いコメントを書いて失礼しました。実際には当日発送頂いたことが後でわかりました。大変急いでおりましたので、助かりました。有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 27180764
2017-06-17
用途: 自主勉強
製造業

当日出荷と書いてあり注文したのに、注文したら2日後と書いてあり、キャンセルも出来ない。詐欺にあった気分。もう2度と注文しない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする