コクヨ
間伐材ノート6号 A罫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
枚数
30
30
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27181087
品番
ノ-EK3A
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
環境に配慮し、中紙に再生材と間伐材を配合した原紙を使用したノートです。
表紙にも再生材を使用しています。
サイズ
セミB5
仕様
白色度70%程度(ISO)
材質
中紙/上質紙(古紙パルプ・間伐材配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定
認定
枚数
30
縦(mm)
252
横(mm)
179
行数
30
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率100%、間伐材配合率/中紙:間伐材パルプ配合率30%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率76%、白色度(中紙)70%
罫
普通横罫
グリーン購入法
適合
製本
無線とじ
エコマーク認定番号
17 112 021
注意
※表紙は再生紙を使用しており、汚れに見えるものが入ることがあります。