コクヨ
パウチフィルム(100μM)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1パック(20枚)
1箱(100枚)
1パック(20枚)
サイズ
B5
A3
A4
B4
手札ブロマイド
はがき
写真
写真サービス判
A5
B5
IDカード
一般カード
名刺
定期券
診察券
B6
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
27182925
品番
KLM-F192267-20N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
再生PETを使用しています
用途
B5サイズ
サイズ
B5
材質
R-PET
タイプ
スタンダード
入数(枚)
20
厚さ(μm)
100
主な用途
B5サイズ
外寸法(mm)
192×267