曜日別特売
MSP-F6095N パウチフィルム(100μM) コクヨ 27182952

パウチフィルム(100μM)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
サイズ名刺
内容量1箱(100枚)注文コード27182952品番MSP-F6095N
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
再生PETを使用しています

用途
名刺
サイズ名刺材質R-PETタイプスタンダード入数(枚)100厚さ(μm)100紙質R-PET主な用途名刺外寸法(mm)60×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする