コクヨ
パウチフィルム(100μM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1パック(20枚)
サイズ
定期券
A3
A4
B4
手札ブロマイド
はがき
写真
写真サービス判
A5
B5
IDカード
一般カード
名刺
定期券
診察券
B6
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
27182968
品番
MSP-F6595N
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
再生PETを使用しています
用途
定期券
サイズ
定期券
材質
R-PET
タイプ
スタンダード
入数(枚)
100
厚さ(μm)
100
紙質
R-PET
主な用途
定期券
外寸法(mm)
65×95