コクヨ
強力2穴パンチPN-35用 替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(2本)
注文コード
27184368
品番
PN-35A
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
替刃2本入。
用途
強力パンチPN-35用替刃
仕様
替刃
適合
PN-35(廃番)
質量(g)
6
外寸法(mm)
Φ10×46