曜日別特売
カハ-B4B10ND ビジネスバック フライトケース コクヨ 27184562

ビジネスバック フライトケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード27184562品番カハ-B4B10ND
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

本体生地に、高級合成皮革を使用。耐久性・美観も優れています。
A4書類がタテに2列収容できる余裕のB4サイズです。

特性鍵付付属品鍵2個付き材質合成皮革サイズB4質量(g)約2000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×140×340内寸(幅W×高さH)(mm)420×320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする