曜日別特売
FA-115N プラファスナー(フォルダー対応) コクヨ 27186574

プラファスナー(フォルダー対応)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50本)
内容量1パック(50本)注文コード27186574品番FA-115N
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質R-PPとじ厚(mm)15(コピー用紙約150枚)脚間隔(mm)80
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27186583
2024-02-26
用途: 書類ファイル時
卸売・小売業

提出先によっては大量の書類となる為、多くの枚数を綴じる時は大変助かります。ブランドメーカーだけに素材もしっかりしており使い易いです。

2が参考にしています
対象商品 : 27186574
2022-07-22
用途: 書類の提出時

今まで綴じ紐で提出していた書類をプラスファスナーに変更しました。見栄えが良く綴じ直しもできとても便利です。この商品のことを知りませんでした。同業者が使用していたのを見て検索しました。

対象商品 : 27186574
2022-12-20
用途: 工事写真提出時の簡易ファイリングで
建設業・工事業

コンパクトで使い勝手もよく、非常に満足しています。

対象商品 : 27186583
2019-03-18
用途: 書類を現場に配布する際に
株式会社ビルドス製造業

パラパラめくる書類は穴に刺さる部分がちょっとでも厚いほうが紙が切れにくいと思ってこちらを使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする