FA-2N ファスナー PO鋼板製カバー付 コクヨ 27186662

FA-2N ファスナー PO鋼板製カバー付 コクヨ 27186662
FA-2N ファスナー PO鋼板製カバー付 コクヨ 27186662

ファスナー PO鋼板製カバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100本)
内容量1パック(100本)注文コード27186662品番FA-2N
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。
補強のための、便利なシールカバー付きです。

仕様カバー付き材質ポリオレフィン鋼板脚長さ(mm)35脚間隔(mm)80収納枚数(枚)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする