FA-5-10N ファスナー ブリキ コクヨ 27186678

ファスナー ブリキ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)
内容量1パック(10本)注文コード27186678品番FA-5-10N
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

足間隔80mm

とじ厚(mm)24(コピー用紙240枚)仕様オール金属製品材質ブリキ足長(mm)36脚間隔(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27186687
2017-11-10
用途: 書類のファイリングに使用
アーム産業株式会社

特に問題無く使用しています。長期間保存に錆対策品など有れば紹介ください。

対象商品 : 27186687
2018-04-04
用途: 資料整理

リピート購入です。メーカーもしっかりしているものだし、問題はまったくありません

対象商品 : 27186687
2017-02-06
用途: 図面の管理用

力加減もあると思うが、真ん中あたりが曲ってしまった。もう少し丈夫だと良いと思う。沢山挿める点、値段が安価なのは、良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする