フ-V49G 統一伝票用フラットファイル樹脂製とじ具 コクヨ 27189776

 

フ-V49G 統一伝票用フラットファイル樹脂製とじ具 コクヨ 27189776
フ-V49G 統一伝票用フラットファイル樹脂製とじ具 コクヨ 27189776
フ-V49G 統一伝票用フラットファイル樹脂製とじ具 コクヨ 27189776

統一伝票用フラットファイル樹脂製とじ具

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1冊注文コード27189776品番フ-V49G
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥95
販売価格(税別)
86

樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
表紙/色板紙
とじ穴間隔/80mmピッチ
収容枚数/150枚

グリーングリーン購入法適合材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)273サイズB4 1/3E高さ(mm)138タイプヨコ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)273背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 事務所でのファイリング
シャワープランニング株式会社卸売・小売業

仕事で使うのに購入しました。問題なく良い商品です。

対象商品 : 27189767
2023-09-08
用途: 伝票整理
大橋車体自動車・二輪車・自転車関連業

近くにこのサイズが売ってなかったので購入。本体の紙の厚さも丁度良い。

対象商品 : 27189776
2023-08-02
用途: 事務所内
鉱業

いつも買うけど、シンプルで使いやすい。コスパもいいので傷んでも惜しくなく交換できる。

対象商品 : 27189767
2020-04-04
用途: 伝票のファイリング

仕入伝票や宅配伝票のファイリングに使っています。リングタイプでは薄い伝票はズレて穴が破れる事があるが、このタイプは挟み込むので破れにくい。
決して入れやすくは無いが、
順番入れ替えたり、抜いたり頻繁に見返したりしない保存用の伝票にはおすすめ。
とにかく安くて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 27189767
2020-02-09
用途: 請求書のファイリング
株式会社ルーラル製造業

請求書のファイルに重宝しています。
中身がパラパラと落ちることが無いので、確認作業が早く終わります。

対象商品 : 27189767
2019-01-16
用途: 納品書を閉じる
製造業

A4の用紙を閉じる時に、少しずらしてパンチするのが少し手間であるが、安くて使いやすいのがよい。

対象商品 : 27189776
2019-08-22
用途: 書類整理

B4用ファイルのつもりで購入したが、伝票用ファイルが届いた。
サイズ表示がB4と記載してあった為購入したのに…
寸法を確認しなかったり、商品名で気が付かなかったのが悪いが、サイズの表示もどうかと。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする