フ-VS10G フラットファイルS(ストロングタイプ) コクヨ 27189977

フラットファイルS(ストロングタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27189977品番フ-VS10G
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

表紙にPPラミネート加工を施しているので、汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。活用文書など使用頻度の高い書類に最適です。

サイズA4-S材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)231高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 注文書などの保管

水濡れの心配がないこと。
紙ファイルに比べて丈夫なこと
テープを張っても間違えたら剥がすのが楽なこと

対象商品 : 27189968
2021-07-08
用途: 重要書類保管
サービス業

テプラのシールを間違って貼ってもまた剥がせるほど丈夫です。

対象商品 : 27189977
2020-08-18
用途: 書類保管用
製造業

従来使用していた「色板紙(古紙パルプ配合率71%)」のものは、年数がたつと色あせて背表紙や表紙の角がボロボロになっていきますが、こちらは全く大丈夫なので、順次ストロングタイプへ移行しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする