曜日別特売
フ-W11NB フラットファイルW (厚とじ) コクヨ 27190038

 

フ-W11NB フラットファイルW (厚とじ) コクヨ 27190038
フ-W11NB フラットファイルW (厚とじ) コクヨ 27190038

フラットファイルW (厚とじ)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5-S
内容量1冊注文コード27190038品番フ-W11NB
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。スライドコマは手にフィットし、操作もスムーズ。
従来品と比べ、収容量が約60%アップ。
古紙配合

サイズB5-S材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)198収納枚数250穴数2とじ厚(mm)25穴間隔(mm)80高さ(mm)267外幅寸法(mm)198紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具の押さえ板、スライドコマ:R-PS100%とじ仕様80mmピッチタイプタテ型エコマーク認定認定背幅(mm)28グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27162205
2023-07-21
用途: 書類の保存
個人のお客様

厚さがあって使いやすいです。
何度もリピートしています。

対象商品 : 27162205
2022-09-24
用途: 会計伝票等のファイリング用に
製造業

各種資料のファイリング用に使っていますが当部署では会計伝票のファイリング用にカラーを変えて年度別が分かるようにして使用。
他のネット通販では10冊単位での購入が最小単位ですがモノタロウでは1冊単位での購入が可能でしたので今年度分(イエロー)の不足分を購入。
細かな単位で事務用品が購入できるのは便利です。(送料が割高になりますが)

対象商品 : 27162205
2021-10-29
用途: 事務所内
鉱業

色々な厚さのファイルを使っているが可もなく不可もなく。安定の便利さです。

対象商品 : 27190038
2021-05-07
用途: 営業事務

手作業の為帳票管理で、使用しています。弊社には、必要アイテムです。

対象商品 : 00737457
2020-05-26
用途: 年度ごとの書類のファイル・整理

毎年年度ごとに色を変えて書類を整理していますが、
この種類のファイルは沢山必要ではないため、単品購入ができてありがたいです。

対象商品 : 00737457
2020-05-18
用途: 資料をまとめる
その他業種

普通のA4sでは足りない、でも、ガバットファイルを使用するほどでも無いとき、ちょうど良いと思いました。パック売りがあればほしかったと思いました。

対象商品 : 35028287
2020-05-06
用途: 業務用
サービス業

フラットファイルの普通サイズはモノタロウブランドを利用していますが、厚とじ幅はモノタロウブランドではないため、こちらを購入。モノタロウブランドでも用意していただければ助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。担当部署に申し伝え今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 35028287
2019-02-12
用途: 提出書類の控え保管
星木工株式会社製造業

厚閉じだとファイルがパンパンになったり、二冊に分ける必要がないので便利に活用しておりましたが、扱っているところが近所になく、入手が面倒でした。
モノタロウさんでみつけて、欲しい色を欲しい分だけでも入手でき、夕方ポチして翌朝には届いたのでとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする