曜日別特売
F-VBF101LB ペンケース<レペテ> コクヨ 27190634

ペンケース<レペテ>

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード27190634品番F-VBF101LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

消しゴムやタックメモなどの小物を分類するのに便利な内ポケット付きです。
底マチ付きなので収容力たっぷり。安定感があり、ペンも取り出しやすくなっています。

開閉ファスナー材質オモテ:帆布(内面:ラミネート)、内ポケット:ナイロン外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)80外寸法・奥行(mm)60
注意
※縫製品ですので、上記寸法には個体差が出る場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27190616
2019-07-26
用途: 定番

デザインが良く、質感も生地がしっかりして安心感があります。リピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする