曜日別特売
PRR-SJ7D ボールペン替芯油性SJ7 0.7MM コクヨ 27190738

PRR-SJ7D ボールペン替芯油性SJ7 0.7MM コクヨ 27190738
PRR-SJ7D ボールペン替芯油性SJ7 0.7MM コクヨ 27190738

ボールペン替芯油性SJ7 0.7MM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード27190738品番PRR-SJ7D
参考基準価格(税別)¥75販売価格(税込)¥78
販売価格(税別)
71

長さ:98mm
適合商品
3色ボールペン
再生樹脂ボールペン<アースシップ>
ボールペン<フィットカーブ>
事務用ノック式ボールペン(再生樹脂)

先端ボール径(mm)0.7長さ(mm)98方式ノック式インク色インク油性染料インク入数1本商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする