曜日別特売
PM-L313-1 2色蛍光マーカーデュアルソフト コクヨ 27191036

2色蛍光マーカーデュアルソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
インク色ソフトイエロー/ソフトピンク
内容量1本注文コード27191036品番PM-L313-1
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

淡い色なので、マーキングしたところの文字が読みやすい。たくさん引いたり、多色を使ってもうるさくなく、スケジュール帳や参考書のマーキングに最適です。
淡い色なので、裏写りしにくく、裏側のページへの影響が少ないです。
くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。
2色で1本なので、複数の蛍光マーカーを持ち歩くときもかさばりません。

インク色ソフトイエロー/ソフトピンク商品タイプ使い切り本体材質再生材配合率/軸・内尾栓:R-PP100%、キャップ:PP軸径(Φmm)Φ15長さ(mm)131タイプデュアル線幅(mm)3.4インク水性顔料インク(OA対応)色数2色グリーン購入法適合線の太さ特殊角芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする