曜日別特売
フク-502 ペーパーハンガーマグネット付き コクヨ 27191352

フク-502 ペーパーハンガーマグネット付き コクヨ 27191352
フク-502 ペーパーハンガーマグネット付き コクヨ 27191352
フク-502 ペーパーハンガーマグネット付き コクヨ 27191352
フク-502 ペーパーハンガーマグネット付き コクヨ 27191352
フク-502 ペーパーハンガーマグネット付き コクヨ 27191352
フク-502 ペーパーハンガーマグネット付き コクヨ 27191352
フク-502 ペーパーハンガーマグネット付き コクヨ 27191352

ペーパーハンガーマグネット付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ外寸(mm)550
内容量1本注文コード27191352品番フク-502
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

取り扱いが簡単で、用紙をペーパーハンガーに差し込む場合も、取り外すときにも、ワンタッチで操作することができます。はさんでいる紙を取り外す場合には、紙を持ち上げるように手前に引っ張っていただくと、スムーズに取りはずすことが可能。ユーザーからも、便利で満足していると高い評価をいただいています。
マグネット式になっており、ホワイトボードのほか、スチール面にも取り付けることができます。自宅で冷蔵庫のスチール扉に家族の予定や学校のプリント類などを貼ることもできますし、会社でスチール製の収納棚に共有事項などを貼り付けておく場合にも便利です。

用途
書類がワンタッチで差し込めるマグネットバー。
長さ外寸(mm)550仕様裏面にマグネット付き材質本体:アルミ、キャップ:ABS取付け方法マグネット式保持枚数約12外寸法・幅(mm)28.2外寸法・高さ(mm)15
注意
※保持枚数は対塗装スチール面でA4サイズのPPC用紙(64g/m2)を使用したときの測定値です。壁面や取り付ける紙によって保持枚数が少なくなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27191368
2022-05-19
用途: 掲示物用
製造業

報告、連絡等の掲示物用として使用しています。複数の枚数での掲示も可能で、テープ等
より見栄えの評価が高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 27191368
2019-06-19
用途: 職場の日々のスケジュール表掲示用
医療・福祉・介護関連業

掲示するときは良いが、外すときに引っ掛かりやすく、紙が破けやすい。日中取り外しを頻回にするので用紙が毎日ボロボロ。コクヨの製品なのにがっかり。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする