曜日別特売
マク-R300W マグネットシート(ロール) コクヨ 27191553

マク-R300W マグネットシート(ロール) コクヨ 27191553
マク-R300W マグネットシート(ロール) コクヨ 27191553

マグネットシート(ロール)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)10
テープ長さ(m)10
内容量1巻注文コード27191553品番マク-R300W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。
好きな長さや形にカットできるので、ネームプレートやPOP類、教材などの作成に便利です。油性マーカーで自由に書き込みができます。

仕様つやなし、等方性材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシートテープ長さ(m)10幅(cm)10テープ厚さ(mm)0.8外寸法(mm)100mm・10m・t0.8mm
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。※ホワイトボード用マーカーは書き消しともにできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27191553
2023-02-03
用途: 保護材料の取付
アプト有限会社建設業・工事業

厚み0.8mmですが1.2mm~1.5mmの物があれば良いのですが。
保護材の取付の為には、もう少し強度があればと思いますので。

2が参考にしています
対象商品 : 27191562
2020-10-02
用途: 金型の整理  標識
株式会社澤渡製作所

ハサミでカットでき非常に重宝しております。
又 無くなり次第発注掛けようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする