GY-GBA210 三角定規<まなびすと>(再生PET) コクヨ 27191727

三角定規<まなびすと>(再生PET)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27191727品番GY-GBA210
参考基準価格(税別)¥225販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。
5mm単位のグリッドに加え、5mmごとに青と白に色を変えることで平行線を引きやすくしました。
30度と45度の2枚で色を変えることで、見分けやすくしました。

規格10cm型材質R-PET厚さ(mm)1エコマーク認定認定長さ(cm)12寸法(cm)目盛りサイズ/10紙質再生材配合率/R-PET100%外寸法(mm)30度:120×70、45度:85×85グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 046
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする