曜日別特売
EDB-A375 CDポケットA4リフィル縦 コクヨ 27191824

CDポケットA4リフィル縦

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3枚)注文コード27191824品番EDB-A375
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

CD(ケースなし)6枚収容
A4リフィルです。

枚数3収納枚数6適合フ-F460・F470材質PPクリアタイプリフィル穴数2・4・30穴縦(mm)300横(mm)230収納枚数(枚)6ポケットヨコ入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする