メ-2054-R タックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ コクヨ 27192795

メ-2054-R タックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ コクヨ 27192795
メ-2054-R タックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ コクヨ 27192795
メ-2054-R タックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ コクヨ 27192795

タックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(20本)
内容量1箱(20本)注文コード27192795品番メ-2054-R
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

大量用途向けのお徳用タイプです。

縦(mm)75横(mm)12.5枚数100枚×20本入り紙質特殊紙商品構成単色種別ハーフサイズ(赤帯)
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする