メ-20 メモB6無地 コクヨ 27193538

メモB6無地

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27193538品番メ-20
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

B6サイズの無地のメモです。

サイズB6種類メモパッドエコマーク認定認定枚数66白色度(%)70程度(ISO)縦(mm)176横(mm)125紙質上質紙(古紙パルプ配合)無地古紙配合率(%)73グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 049
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27193538
2024-09-11
用途: 事務用
製造業

B6サイズは大きいので書き込みが多くできて助かりますし、なくしてしまう心配も少ないのですが、取り扱っているサイトが少ないのでとても助かりました。
コクヨ製品ですので紙質も問題なく書けるのでまたリピートさせていただくと思います

対象商品 : 27193538
2021-01-25
用途: 企画、備忘録、会議など

このサイズが欲しかった。途中で書きたせるし、もっと分厚いものがあったらもっとうれしい。

対象商品 : 27193538
2019-02-13
用途: オーダーの記入
飲食業

オーダーの記入に使用しています。大きめなので、追加が入っても充分書きたせるスペースがあり使いやすい。
倍くらい枚数があると、もっといいです。
ずっと近くの書店で注文して納品に1週間程かかっていましたが、こちらは素早い対応で翌日に届きました。助かります。

対象商品 : 27193538
2017-03-06
用途: メモ書き
茨田製作所

B6メモ帳は、大きくて書きやすいので工場で注意書きなどを書くのに便利 ただ、枚数が66枚と少ないので100枚ぐらいのが欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする