LC-BG110M レターケース透明プラスチック引出し コクヨ 27194457

レターケース透明プラスチック引出し

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
引出し組合せ浅型
サイズB4
引出し内寸法(mm)266×370×31
266×370×31
266×370×67
266×370×31(浅型)・67(深型)
390×282×40
448×315×40
外寸法・高さ(mm)399
内容量1個注文コード27194457品番LC-BG110M
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。

外形寸法(mm)298×406×399外寸法・幅(mm)298外寸法・奥行(mm)406外寸法・高さ(mm)399種類浅型10段材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PSサイズB4引出し内寸法(mm)266×370×31紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)370引出し高さ(mm)31引出し幅(mm)266
注意
※仕切板は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする