レ-116A キャンパスレポートパッド 厚口A コクヨ 27194615

キャンパスレポートパッド 厚口A

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
枚数50
行数34
内容量1冊注文コード27194615品番レ-116A
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

提出用に便利なタイトフォームがついてます。

サイズA4枚数50縦(mm)297横(mm)210行数34紙厚(g/m2)60紙質上質紙罫幅(mm)7罫線A罫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27194606
2019-05-14
用途: さすがコクヨ

やっぱり書きやすいと評判です。
あまり白くなさすぎず

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする