コクヨ
キャンパスレポートパッド 厚口B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
A4
B5
A4
枚数
80
60
80
50
行数
40
35
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27194633
品番
レ-118BN
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
提出用に便利なタイトフォームがついてます。
サイズ
A4
枚数
80
縦(mm)
297
横(mm)
210
行数
40
紙厚(g/m
2
)
60
紙質
上質紙
罫幅(mm)
6
罫線
B罫