曜日別特売
レ-M747S5-D キャンパスノートパッド方眼罫カットA5 コクヨ 27194938

キャンパスノートパッド方眼罫カットA5

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード27194938品番レ-M747S5-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650

図や表が書きやすい5mm方眼罫です。
上部にタイトル欄があります。
罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。
筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。
カバーノート<SYSTEMIC>など、既存のノート・メモカバーにぴったり収納できるサイズ設計です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズA5枚数70方眼罫罫幅(mm)5材質表紙/PP貼り板紙紙厚(g/m2)70紙質中紙/上質紙(森林認証紙)表紙サイズ(mm)210×148中紙寸法縦(mm)195中紙寸法横(mm)148

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27194938レ-M747S5-D27194588レ-M51Bレ-M747S5-D CAMPUSレポートパッド(カットオフ) コクヨ 27194588CAMPUSレポートパッド(カットオフ)コクヨ1冊
259
税込285
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27194938
2021-01-16
用途: メモ書き
その他業種

横開きかと思っていたら、まさかの縦に開くタイプ
買いまちがいました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする