RP-TH584H 感熱ロールペーパーハンディターミナル用 コクヨ 27194974

RP-TH584H 感熱ロールペーパーハンディターミナル用 コクヨ 27194974
RP-TH584H 感熱ロールペーパーハンディターミナル用 コクヨ 27194974

感熱ロールペーパーハンディターミナル用

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)58
長さ(m)約20
内容量1箱(5巻)注文コード27194974品番RP-TH584H
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。
主要なハンディターミナルに対応しています。

幅(mm)58長さ(m)約20仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙直径(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27194965
2024-06-06
用途: 感熱紙用モバイルプリンターにて使用
製造業

Phomemo M02Sに使用しています。
専用の用紙よりも単価が安く、コストを気にせずガンガン使えるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 27194965
2021-10-17
用途: フードパンダのプリント用紙
飲食業

問題なくプリントできます。リピートさせていただきます。

対象商品 : 27194956
2020-12-11
用途: プリンターハンディ端末の用紙

純正の交換用紙が高額のため代替品を探していました。
使用者からも不具合の報告は無いので使用上の問題は無いと思われます。
安価かつ、すぐに入手できる点が大きなメリットです、今後も継続して購入するつもりです。

2が参考にしています
対象商品 : 27194974
2021-03-09
用途: ETCプリンタ
サービス業

ETCプリンタで使用しています純正品よりも安いので。

2が参考にしています
対象商品 : 27194974
2020-04-07
用途: 予備
自動車・二輪車・自転車関連業

元のものと同じなので大変助かります。またお願いします。

対象商品 : 27194965
2019-10-01
用途: 印刷確認用
製造業

顧客デモの際の予備用で購入しましたが、問題無く使用出来ました。注文した翌日に到着したので大変助かりました。

対象商品 : 27194956
2020-07-03
用途: 事務作業

コクヨ製のしっかりしたものであり、品質にはまったく問題ありません

対象商品 : 27194965
2020-08-06
用途: ダイアグ印刷用
合資会社 武田自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

いいのですが、若干文字が薄いような気がします。
仕方ないのかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする