曜日別特売
IS-104 エンドレススタンプ数字 コクヨ 27195254

エンドレススタンプ数字

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ4号
内容量1個注文コード27195254品番IS-104
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
多用途インキには適しませんので、ご注意ください。

サイズ4号文字種別数字商品タイプセット品材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
注意
※多用途インキには適しませんので、ご注意ください。多用途インキ・・・ガラス・金属・プラスチックなどのインキ非吸収面への捺印用の油性スタンプインキです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27195263
2024-02-17
用途: 見出し(インデックス)の番号
株式会社ガラシャ建設業・工事業

お世話になっております。
インデックスに押す場合どのサイズが良いでしょうか

11が参考にしています
対象商品 : 27195236
2023-05-09
用途: 細い付箋に番号を
株式会社パソコントラブル救助隊サービス業

商品貼付けの付箋に番号をスタンプするのにちょうどよいサイズ。もっと早く買えばよかった。

対象商品 : 27195236
2022-07-08
用途: 使い勝手のよい数字
株式会社パソコントラブル救助隊サービス業

とても使い勝手が良いです。
欲を言えば、収納する台の下にスタンプ台を収納できるようなものをモノタロウさんが作ってくれたら良いのになあ。

対象商品 : 27195245
2021-05-01
用途: 管理番号に使用
株式会社千葉樫卸売・小売業

試し押しをしてみました。数が増えてもズレない作りの為使いやすいと感じました。
文字サイズの問い合わせをしましたら丁度良いサイズでセットで購入できた為安く手に入れられて助かりました。

対象商品 : 27195245
2019-07-03
用途: 資料のページ番号記入
その他業種

印字がクリアで見やすい。大きさは1号を使用しているが、A4の用紙に押印して良く目立つ。パソコンで資料作成して、プリントアウトした原稿が揃ってからページ番号を割振ることが多く、重宝している。

2が参考にしています
対象商品 : 27195263
2017-11-25
用途: 申請書の作成

きれいに印字できますし、インクの乗りもいいです。
さすがコクヨ製ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする