曜日別特売
IB-24 スチール印箱 中 コクヨ 27195385

スチール印箱 中

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27195385品番IB-24
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スチール製なので丈夫です。
出し入れがしやすくなり、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。
同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。
取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。

仕様鍵2個付き材質本体:鋼板、仕切板:低発泡PSサイズ内寸奥行(mm)123内寸幅(mm)170仕切数(個)横:2、小:25高さ内寸(mm)70外寸法・幅(mm)196外寸法・高さ(mm)93外寸法・奥行(mm)156繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする