コクヨ
スチール印箱(鍵付き) 特大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27195412
品番
IB-21
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スチール製なので丈夫です。
出し入れがしやすくなり、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。
同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。
取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。
仕様
鍵2個付き
材質
本体:鋼板、仕切板:低発泡PS
サイズ
特大
内寸奥行(mm)
210
内寸幅(mm)
274
仕切数(個)
横:4、小:48
高さ内寸(mm)
70
外寸法・幅(mm)
308
外寸法・高さ(mm)
93
外寸法・奥行(mm)
246
繰り返し・詰め替え
対応