曜日別特売
IS-R100 セキュリティローラースタンプ補充インキ コクヨ 27195437

セキュリティローラースタンプ補充インキ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27195437品番IS-R100
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

耐水、耐光性、耐薬品性にすぐれ、隠ぺい性のよい油性顔料タイプのインキを採用しています。

材質本体・キャップ:PP、ノズル:PE容量(mL)10直径(Φmm)Φ20インク油性顔料系インキ外寸法・高さ(mm)44繰り返し・詰め替え対応
注意
※この商品は完全なデータの隠ぺい、抹消するものではありません。データの流出により被害が生じましてもメーカーではその責任を一切負えません。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27195437
2018-01-28
用途: 個人情報の廃棄
運輸・通信業

コクヨ以外のセキュリティスタンプに使用していますが、問題ありません。量が少ない気がしましたが、長く使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする