IB-12N プラスチック印箱大 コクヨ 27195464

プラスチック印箱大

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27195464品番IB-12N
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材料:本体/再生ABS仕切板/再生PS
仕切の調節が可能です。

材質本体:R-ABS、仕切板:R-PSサイズ内寸奥行(mm)156内寸幅(mm)194仕切数(個)縦:5、横:6高さ内寸(mm)67紙質再生材配合率/本体:R-ABS65%、仕切板:R-PS100%仕切サイズ(mm)縦:160・47、横:43・47外寸法・幅(mm)202外寸法・高さ(mm)86外寸法・奥行(mm)168繰り返し・詰め替え対応
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27195464
2018-10-15
用途: 会社の印鑑入

内部の仕切り板組み合わせに、もう一工夫欲しい。手持ちの印鑑と中々サイズが合わない。

1が参考にしています
2017-05-20
用途: 印鑑の収納の為

使えない品物です。仕切り板のサイズがバラバラでデッドスペースができてしまい何のための収納に使うのかわからない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする