コクヨ
回転印 欧文数字 ゴシック体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
印字桁数(桁)
8連
6連
8連
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27195622
品番
IS-6-8
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
番号・金額、サイズ、コード番号など、いろいろな表示に使用できます。
天然ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
材質
主体:R-ABS
文字種別
欧文数字
桁数
8連
印字桁数(桁)
8連
紙質
再生材配合率/主体:R-ABS100%
書体
ゴシック体
文字サイズ
6号
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※多用途インキには適しませんので、ご注意ください。多用途インキ・・・ガラス・金属・プラスチックなどのインキ非吸収面への捺印用の油性スタンプインキです。