曜日別特売
オン-38N キャンパス音楽帳6号カットオフ コクヨ 27195778

キャンパス音楽帳6号カットオフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード27195778品番オン-38N
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

必要なところだけ切り取れるカットオプタイプのキャンパス音楽帳です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズ6号(セミB5)枚数30縦(mm)252横(mm)179紙質中紙/上質紙五線譜・12段製本無線とじ科目音楽帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする