リン-100 カードリング コクヨ 27196557

カードリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)40
内容量1個注文コード27196557品番リン-100
参考基準価格(税別)¥70販売価格(税込)¥70
販売価格(税別)
64
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体:軟鋼線材(ニッケルメッキ)内径(Φmm)40種類0号線径(mm)2.8繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27196618
2023-04-05
用途: ラミネーターした資料まとめに
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

コクヨメーカーのものが、1つから購入できて無駄が出ずによかった。
他のサイトではセット売りしかなかったので・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする