コクヨ
カードリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
50
25
40
80
50
70
60
35
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27196575
品番
リン-160
参考基準価格(税別)
¥76
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
カードリング 10個入り
モノタロウ
¥
269
¥
296
税込
材質
本体:軟鋼線材(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
50
種類
60号
線径(mm)
3.2
繰り返し・詰め替え
対応