コクヨ
カードリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
35
25
40
80
50
70
60
35
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27196602
品番
リン-101
参考基準価格(税別)
¥55
販売価格(税込)
¥58
販売価格(税別)
¥
53
バスケットに入れる
材質
本体:軟鋼線材(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
35
種類
1号
線径(mm)
2.5
繰り返し・詰め替え
対応